Referencje
SMC:CRB2BWU20-270S
Rubix:460369
Producent:CRB2BWU20-270S

Szczegóły produktu : Siłownik CRB2BWU20-270S
Wprowadziliśmy ulepszoną wersję naszego siłownika obrotowego typu łopatkowego serii CRB2, który oprócz podwójnego wału posiada w standardzie jeden wał. Model CRB2-Z oferuje łatwiejszą instalację rur dzięki równoległej lokalizacji portów, które umożliwiają montaż boczny lub osiowy w portach, co świadczy o naszym nieustannym zaangażowaniu w poprawę wydajności i funkcjonalności naszych produktów. Cztery opcje kąta obrotu, od 90° do 270°, sprawiają, że model CRB2-Z może być używany w ciasnych przestrzeniach. Jest on również w stanie poradzić sobie z większymi obciążeniami dzięki konstrukcji przypominającej podwójną łopatkę, która zapewnia dwukrotnie większy moment obrotowy niż wersja z jedną łopatką, ale o tych samych wymiarach. Przewidziane jest również opcjonalne zastosowanie wyłącznika automatycznego – w którym wyłączniki automatyczne mogą być zamocowane w dowolnym położeniu w kierunku zgodnym z obwodem – i/lub regulatora kąta, z których oba mogą być zamontowane bezpośrednio na korpusie siłownika.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 193 g |
|---|---|
| Typ | siłownik obrotowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie