Siłownik zaciskowy SMC CRB2BW30-90SEZ
Siłownik obrotowy SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CRB2BW30-90SEZ
Rubix:1777446

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Napęd obrotowy CRB2BW30-90SEZ
Wprowadziliśmy ulepszoną wersję naszego siłownika obrotowego typu łopatkowego serii CRB2, który oprócz podwójnego wału posiada w standardzie jeden wał. Model CRB2-Z oferuje łatwiejszą instalację rur dzięki równoległej lokalizacji portów, które umożliwiają montaż boczny lub osiowy w portach, co świadczy o naszym nieustannym zaangażowaniu w poprawę wydajności i funkcjonalności naszych produktów. Cztery opcje kąta obrotu, od 90° do 270°, sprawiają, że model CRB2-Z może być używany w ciasnych przestrzeniach. Jest on również w stanie poradzić sobie z większymi obciążeniami dzięki konstrukcji przypominającej podwójną łopatkę, która zapewnia dwukrotnie większy moment obrotowy niż wersja z jedną łopatką, ale o tych samych wymiarach. Przewidziane jest również opcjonalne zastosowanie wyłącznika automatycznego – w którym wyłączniki automatyczne mogą być zamocowane w dowolnym położeniu w kierunku zgodnym z obwodem – i/lub regulatora kąta, z których oba mogą być zamontowane bezpośrednio na korpusie siłownika.
Siłownik obrotowy łopatkowy seria crb2-z
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 75x50x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 194 g |
| Typ | siłownik obrotowy |
| Średnica cylindra | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 490,45 Netto
/ Sztuka
zł 603,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie