Napęd liniowy Festo ELGC-BS-KF-80-300-16P
Siłownik liniowy ze śrubą kulową
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ELGC-BS-KF-80-300-16P
Rubix:2913733
Producent:8061500
EAN:4052568295899

Informacje techniczne
| Typ | elektromechaniczna oś liniowa ze śrubą kulkową z obiegiem kulek |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 300 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Napęd ze śrubą ELGC-BS-KF-80-300-16P
Dla zastosowań, w których kluczowe są kompaktowe wymiary, te osie można łączyć w bardzo oszczędne przestrzennie systemy manipulacyjne, które idealnie wpasowują się w systemy montażowe, systemy testowania i kontroli, jednostki obsługi małych części, aplikacje na biurko oraz w przemyśle elektronicznym. Niskokosztowe osie liniowe ELGC oferują optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej.
Mocne strony
Optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej
Chronione przed wpływami zewnętrznymi przez prowadnicę wewnętrzną
Unikalny system montażowy
Kompaktowe podwójne łożysko zintegrowane w osi, oszczędzające miejsce
Szeroki zakres opcji montażowych dla optymalnej integracji z maszyną
Chronione przed wpływami zewnętrznymi przez prowadnicę wewnętrzną
Unikalny system montażowy
Kompaktowe podwójne łożysko zintegrowane w osi, oszczędzające miejsce
Szeroki zakres opcji montażowych dla optymalnej integracji z maszyną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | elektromechaniczna oś liniowa ze śrubą kulkową z obiegiem kulek |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 300 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3312,97 Netto
/ Sztuka
zł 4074,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie