Napęd liniowy Festo EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
Siłownik liniowy ze śrubą kulową
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:2922383
Producent:3012494
EAN:4052568268114

Informacje techniczne
| Typ | siłownik liniowy ze śrubą kulkową |
|---|---|
| Średnica cylindra | 70 mm |
| Skok cylindra | 500 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Napęd z paskiem zębatym EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
oś z paskiem zębatym EGC-70-500-TB-KF-0H-GK z prowadzeniem na łożyskach kulkowych z obiegiem Efektywna średnica zębatki napędowej=24,83 mm, Skok roboczy=500 mm, Rozmiar=70, Rezerwa skoku=0 mm, Rozciągnięcie paska zębatego=0,08 %
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik liniowy ze śrubą kulkową |
|---|---|
| Średnica cylindra | 70 mm |
| Skok cylindra | 500 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 70 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5356,22 Netto
/ Sztuka
zł 6588,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie