Standardowy cylinder pneumatyczny Festo AEVC-63-25-I-P-A

Siłownik krótkoskokowy AEVC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:AEVC-63-25-I-P-A
Rubix:2918929
Producent:188277
EAN:4052568148829
AEVC-63-25-I-P-A Short stroke cylinder

Informacje techniczne

Typaevc siłownik o krótkim skoku
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik krótkoskokowy AEVC-63-25-I-P-A


Krótkoskokowy siłownik pneumatyczny o kompaktowej budowie, przeznaczony do zastosowań wymagających dużej siły przy krótkim skoku.
Tryb pracy: Jednostronnego działania, pchający.
Zgodność z dyrektywą RoHS.

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Wysoka precyzja i powtarzalność ruchu
Szeroka gama wariantów i łatwa integracja

Zastosowania

Do zastosowań wymagających dużej siły przy krótkim skoku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna751,61 g
Typaevc siłownik o krótkim skoku
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra25 mm
  • Termin dostawy na zapytanie