Siłownik kontaktowy Festo ADVC-16-10-A-P-A
Siłownik krótkoskokowy ADVC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADVC-16-10-A-P-A
Rubix:404715
Producent:188119
EAN:4052568077068

Informacje techniczne
| Typ | siłownik o krótkim skoku advc |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ADVC-16-10-A-P-A
Seria ADVC marki FESTO to linia kompaktowych siłowników krótkoskokowych o dwustronnym działaniu, zaprojektowanych do zastosowań, w których liczy się oszczędność miejsca, szybka reakcja i duża siła przy krótkim skoku.
Siłownik krótkoskokowy ADVC
Mocne strony
Kompaktowa budowa
Szybka reakcja i duża siła
Elastyczność montażu i integracji
Szybka reakcja i duża siła
Elastyczność montażu i integracji
Zastosowania
Zatrzymywanie i pozycjonowanie detali na liniach montażowych
Dociskanie i blokowanie w procesach montażowych
Szybkie ruchy liniowe w ograniczonej przestrzeni
Dociskanie i blokowanie w procesach montażowych
Szybkie ruchy liniowe w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90,03 g |
|---|---|
| Typ | siłownik o krótkim skoku advc |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie