Siłownik kontaktowy SMC CQ2A40TF-20DZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2A40TF-20DZ
Rubix:2987997
Producent:00796070

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2A40TF-20DZ
SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż auto switches na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switches zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switches oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy.
Mocne strony
•Kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, o dużej średnicy
Możliwość montażu auto switch
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,16 Netto
/ Sztuka
zł 235,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie