Referencje
SMC:CQ2A20-25DM
Rubix:2979143
Producent:00157943

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2A20-25DM
SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, wprowadzając nową obudowę, która umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla wyłączników automatycznych zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu wyłączników automatycznych i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Z możliwością montażu wyłączników automatycznych
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Z możliwością montażu wyłączników automatycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,32 Netto
/ Sztuka
zł 157,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie