Siłownik kontaktowy SMC CDQ2B140TF-300DCZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2B140TF-300DCZ
Rubix:2981270
Producent:00790148
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra140 mm
Skok cylindra300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2B140TF-300DCZ


SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, wprowadzając nową konstrukcję korpusu, dzięki czemu możliwy jest montaż czujników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe czujników zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu czujników automatycznych i ułatwiając oraz zwiększając bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu czujników automatycznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra140 mm
Skok cylindra300 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
1556,61 Netto
/ Sztuka
1914,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie