Referencje
SMC:JCDQ80-40
Rubix:2988868
Producent:01640695

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCDQ80-40
Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem. Lekki 25 g (ø12 skok 5). Średnice (mm): 12 ~ 100. Skoki do 50 mm. Amortyzacja zderzakowa. Wyłączniki automatyczne można zamontować na 4 powierzchniach.
Mocne strony
Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem. Lekki 25 g (ø12 skok 5). Średnice (mm): 12 ~ 100. Skoki do 50 mm. Amortyzacja zderzakowa. Wyłączniki automatyczne można zamontować na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 570,72 Netto
/ Sztuka
zł 701,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie