Referencje
SMC:JCDQ40-10
Rubix:2987975
Producent:01639373
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCDQ40-10
Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem.
Lekki 25 g (ø12 skok 5).
Średnice (mm): 12 ~ 100.
Skoki do 50 mm.
Amortyzacja zderzakowa.
Przełączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Lekki 25 g (ø12 skok 5).
Średnice (mm): 12 ~ 100.
Skoki do 50 mm.
Amortyzacja zderzakowa.
Przełączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy jcdq40-10 |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 258,03 Netto
/ Sztuka
zł 317,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie