Referencje
SMC:JCDQ32-10
Rubix:2976652
Producent:01490868

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCDQ32-10
Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem.
Lekki 25 g (ø12 skok 5).
Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100.
Skoki do 50 mm.
Amortyzacja odbojowa.
Wyłączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Lekki 25 g (ø12 skok 5).
Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100.
Skoki do 50 mm.
Amortyzacja odbojowa.
Wyłączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem.
•Lekki 25 g (ø12 skok 5).
•Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100.
•Skoki do 50 mm.
•Amortyzacja odbojowa.
•Wyłączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Magnes: D (wbudowany)
Mocowanie: przez otwór (standardowe)
Średnica tłoka: 32 mm
Typ gwintu portu: gwint M
Skok: 10 mm
Wyłącznik automatyczny: Brak
Przewód wyjściowy lub złącze z fabrycznym okablowaniem: 0.5m (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
•Lekki 25 g (ø12 skok 5).
•Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100.
•Skoki do 50 mm.
•Amortyzacja odbojowa.
•Wyłączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Magnes: D (wbudowany)
Mocowanie: przez otwór (standardowe)
Średnica tłoka: 32 mm
Typ gwintu portu: gwint M
Skok: 10 mm
Wyłącznik automatyczny: Brak
Przewód wyjściowy lub złącze z fabrycznym okablowaniem: 0.5m (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 194,54 Netto
/ Sztuka
zł 239,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie