Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KWA63TF-35DMZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2KWA63TF-35DMZ
Rubix:2979704
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KWA63TF-35DMZ


SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, dzięki czemu możliwy jest montaż auto switch na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switch zastąpiły prowadnice montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switch i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy.

Mocne strony

•Siłownik podwójnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem, kompaktowy
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra35 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
773,96 Netto
/ Sztuka
951,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie