Referencje
SMC:CD55B25-90
Rubix:2875690
Producent:00499589
EAN:3618035457255

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B25-90
Siłowniki dwustronnego działania, pneumatyczne C55 zostały zaprojektowane tak, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 osiąga doskonałe parametry przy obciążeniu dzięki unikalnym gumowym odbojnikom, pierścieniowi przeciwzużyciowemu tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska.
Mocne strony
•Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Automatyczne przełączniki można montować na dowolnej z czterech stron tuby siłownika
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Automatyczne przełączniki można montować na dowolnej z czterech stron tuby siłownika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 90 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 238,22 Netto
/ Sztuka
zł 293,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie