Siłownik kontaktowy SMC CDQ2WB100TF-75DZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2WB100TF-75DZ
Rubix:2986509
Producent:00794842

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2WB100TF-75DZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, która umożliwia montaż auto switch na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe do montażu auto switch zastąpiły prowadnice montażowe CQ2s, zapobiegając wystawaniu auto switch i poprawiając wygodę oraz bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem, kompaktowy
Średnice cylindra *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switch
Średnice cylindra *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 867,4 Netto
/ Sztuka
zł 1066,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie