Siłownik kontaktowy SMC CDQ2WA32TF-40DZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2WA32TF-40DZ
Rubix:2982224
Producent:00794527
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2WA32TF-40DZ


SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, która umożliwia montaż auto switchów na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki do montażu auto switchów zastąpiły prowadnice montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switchów i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Kompatybilny z auto switchami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra40 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
252,54 Netto
/ Sztuka
310,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie