Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KA40TF-40DZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2KA40TF-40DZ
Rubix:2990542
Producent:00793402

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KA40TF-40DZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe wyłączników automatycznych zastąpiły szyny montażowe CQ2s, zapobiegając wystawaniu wyłączników automatycznych oraz poprawiając łatwość i bezpieczeństwo pracy.
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwuczynnościowy, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 359,47 Netto
/ Sztuka
zł 442,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie