Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KB40TF-75DMZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2KB40TF-75DMZ
Rubix:2982352
Producent:00793649
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KB40TF-75DMZ


Po przeglądzie naszej popularnej serii siłowników kompaktowych CQ2, nasi inżynierowie R&D całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zaoferować jeszcze większe korzyści wydajnościowe i zwiększone możliwości konfiguracji. Główna różnica między nową serią CQ2 a starym modelem to całkowicie przeprojektowana obudowa, która zapewnia lepsze możliwości montażu czujników oraz ogólną redukcję masy siłownika w zakresie 5–13% w zależności od modelu. Teraz wszystkie siłowniki CQ2 o średnicach Ø 32 do 200 mm są zaprojektowane z rowkami wsuwanymi, które umożliwiają montaż czujników na wszystkich czterech bokach siłownika bez potrzeby użycia uchwytów do czujników. Dla mniejszych średnic tłoka Ø 12 do 25 mm rowki wsuwane również zostały zintegrowane w nowej konstrukcji korpusu, aby umożliwić montaż czujników bez uchwytów na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do współpracy z naszymi łatwymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi czujnikami, zintegrowany kanał na czujnik zapewnia całkowitą ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem oraz poprawia aspekty BHP zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.

Mocne strony

Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem, nierotujący. Średnice tłoka (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Standardowy zakres skoków (mm): 5 do 100. Gwinty przyłączy: M (średnice 12 do 25); Rc, NPT lub G (średnice 32 do 63). Możliwość montażu małych czujników na 4 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra75 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
403,19 Netto
/ Sztuka
495,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie