Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KA50TF-15DMZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2KA50TF-15DMZ
Rubix:2976167
Producent:00793430



Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KA50TF-15DMZ
Po przeglądzie naszej popularnej serii siłowników kompaktowych CQ2, nasi inżynierowie R&D całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zaoferować jeszcze większe korzyści wydajnościowe i zwiększone możliwości konfiguracji. Główna różnica między nową serią CQ2 a starym modelem to całkowicie przeprojektowana obudowa, która zapewnia lepsze możliwości montażu czujników oraz ogólną redukcję masy siłownika w zakresie 5–13% w zależności od modelu. Teraz wszystkie siłowniki CQ2 o średnicach Ø 32 do 200 mm są zaprojektowane z rowkami wsuwanymi, które umożliwiają montaż czujników na wszystkich czterech bokach siłownika bez potrzeby użycia uchwytów do czujników. Dla mniejszych średnic tłoka Ø 12 do 25 mm rowki wsuwane również zostały zintegrowane w nowej konstrukcji korpusu, aby umożliwić montaż czujników bez uchwytów na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do współpracy z naszymi łatwymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi czujnikami, zintegrowany kanał na czujnik zapewnia całkowitą ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem oraz poprawia aspekty BHP zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.
Mocne strony
Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, z jednym tłoczyskiem, nierotujący. Średnice tłoka (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Standardowy zakres skoków (mm): 5 do 100. Gwinty przyłączy: M (średnice 12 do 25); Rc, NPT lub G (średnice 32 do 63). Możliwość montażu małych czujników na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 15 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 392,09 Netto
/ Sztuka
zł 482,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie