Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A25-50DMZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2A25-50DMZ
Rubix:857683
Producent:00788423
EAN:3618035844680

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CDQ2A25-50DMZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż przełączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe przełączników automatycznych zastąpiły prowadnice montażowe CQ2s, zapobiegając wystawaniu przełączników automatycznych oraz poprawiając łatwość i bezpieczeństwo pracy.
Mocne strony
•Możliwość montażu przełącznika automatycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 185,14 Netto
/ Sztuka
zł 227,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie