Referencje
SMC:CDQ2A25-45DZ
Rubix:2986436
Producent:00788417

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A25-45DZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, stosując nową obudowę, która umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla wyłączników automatycznych zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu wyłączników automatycznych oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłączników automatycznych
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłączników automatycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,82 Netto
/ Sztuka
zł 210,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie