Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A80TF-175DCZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2A80TF-175DCZ
Rubix:2980205
Producent:00789589
EAN:3618035835244
SMC COMPACT CYLINDER CDQ2A80TF-175DCZ

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra175 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A80TF-175DCZ


SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, wprowadzając nową obudowę, co umożliwia montaż auto switchy na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe do auto switchy zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switchy oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Przystosowany do montażu auto switchy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra175 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
639,64 Netto
/ Sztuka
786,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie