Siłownik kontaktowy SMC CQ2B63TF-25DMZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2B63TF-25DMZ
Rubix:2983834
Producent:00717165

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2B63TF-25DMZ
SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż auto switches na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switches zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switches oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy.
• Dwustronnego działania
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
Mocne strony
•Kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, o dużej średnicy
Możliwość montażu auto switch
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 847 g |
|---|---|
| Typ | dwustronnego działania |
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 326,37 Netto
/ Sztuka
zł 401,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie