Referencje
SMC:CQ2B25-5DM
Rubix:493194
Producent:00032489
EAN:3618035691857

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CQ2B25-5DM
SMC przeprojektowało kompaktowy siłownik CQ2, stosując nową obudowę, co umożliwia montaż auto switches na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switches zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switches oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy.
• Dwustronnego działania
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
• Mocowanie: B - Otwór przelotowy (standardowy)
Mocne strony
•Kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, o dużej średnicy
Możliwość montażu auto switch
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x50x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 113 g |
| Typ | dwustronnego działania |
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,78 Netto
/ Sztuka
zł 132,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie