Siłownik kontaktowy SMC CDQ2B12-10TZ

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2B12-10TZ
Rubix:2947373
Producent:CDQ2B12-10TZ
EAN:3618035833295
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CDQ2B12-10TZ


Firma SMC przeprojektowała kompaktowy siłownik CQ2, wyposażając go w nową obudowę, która umożliwia montaż przełączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe przełączników automatycznych zastąpiły szyny montażowe modelu CQ2, zapobiegając wysunięciu się przełączników automatycznych i zwiększając łatwość i bezpieczeństwo pracy.
•Single acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread Type: Rc
M Thread 12 to 25 Bore:
Stroke: 10 mm
Action: T (Single Acting, Spring Extend)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Mocne strony

• Siłownik dwustronnego działania, pojedynczy tłoczysko, kompaktowy
• Gwinty przyłączy: M; Rc, NPT lub G
• Możliwość automatycznego przełączania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x56x25 mm
Waga Logistyczna57 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra10 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
86,22 Netto
/ Sztuka
106,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie