Siłownik kontaktowy IMI Norgren RM/92032/M/45

Siłownik kompaktowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

IMI Norgren:RM/92032/M/45
Rubix:381916

Szczegóły produktu : Siłownik RM/92032/M/45


Kompaktowy siłownik pneumatyczny serii Norgren RM/92000/M o dwustronnym działaniu, zaprojektowany do precyzyjnego sterowania ruchem w aplikacjach przemysłowych, automatycznych systemach transportowych oraz urządzeniach z ograniczoną przestrzenią montażową.
Standardowo wyposażony w magnetyczny tłok, co umożliwia bezkontaktową detekcję położenia oraz współpracę z czujnikami i systemami sterowania procesami, zapewniając wysoką dokładność i kontrolę cyklu roboczego.
Zwarta i lekka konstrukcja z anodowanego profilu aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję i niskie tarcie uszczelnień, a uniwersalne gwintowane przyłącza montażowe ułatwiają szybki montaż w linii produkcyjnej lub automacie przemysłowym.
Seria RM/92000/M oferuje szeroki zakres długości skoków, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla zastosowań wymagających kompaktowych siłowników o regulowanej amortyzacji i wysokiej niezawodności.

Mocne strony

1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
Małe opory ruchu i długa żywotność
Odporne na korozję

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
406,32 Netto
/ Sztuka
499,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie