Siłownik kontaktowy IMI Norgren RM/92063/M/180
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
IMI Norgren:RM/92063/M/180
Rubix:1148307


Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 180 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik 63x180, RM/92063/M/180
Kompaktowy siłownik pneumatyczny serii Norgren RM/92000/M o dwustronnym działaniu, zaprojektowany do precyzyjnego sterowania ruchem w aplikacjach przemysłowych, automatycznych systemach transportowych oraz urządzeniach z ograniczoną przestrzenią montażową.
Standardowo wyposażony w magnetyczny tłok, co umożliwia bezkontaktową detekcję położenia oraz współpracę z czujnikami i systemami sterowania procesami, zapewniając wysoką dokładność i kontrolę cyklu roboczego.
Zwarta i lekka konstrukcja z anodowanego profilu aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję i niskie tarcie uszczelnień, a uniwersalne gwintowane przyłącza montażowe ułatwiają szybki montaż w linii produkcyjnej lub automacie przemysłowym.
Seria RM/92000/M oferuje szeroki zakres długości skoków, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla zastosowań wymagających kompaktowych siłowników o regulowanej amortyzacji i wysokiej niezawodności.
Standardowo wyposażony w magnetyczny tłok, co umożliwia bezkontaktową detekcję położenia oraz współpracę z czujnikami i systemami sterowania procesami, zapewniając wysoką dokładność i kontrolę cyklu roboczego.
Zwarta i lekka konstrukcja z anodowanego profilu aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję i niskie tarcie uszczelnień, a uniwersalne gwintowane przyłącza montażowe ułatwiają szybki montaż w linii produkcyjnej lub automacie przemysłowym.
Seria RM/92000/M oferuje szeroki zakres długości skoków, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla zastosowań wymagających kompaktowych siłowników o regulowanej amortyzacji i wysokiej niezawodności.
Mocne strony
1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
Małe opory ruchu i długa żywotność
Odporne na korozję
Małe opory ruchu i długa żywotność
Odporne na korozję
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 180 mm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1269,49 Netto
/ Sztuka
zł 1561,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie