Siłownik kontaktowy SMC RDQB25-30

Siłownik kompaktowy SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:RDQB25-30
Rubix:879355
Producent:00030130
EAN:3618036248661
R(D)Q, Compact Cylinder, Air Cushion

Informacje techniczne

Typtrzpień gwintowany (standard)
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik RDQB25-30


Nowa konstrukcja poduszki powietrznej serii RQ pozwala tej serii zachować zalety kompaktowego cylindra. Unikalna konstrukcja poduszki powietrznej eliminuje pierścień poduszki stosowany w konwencjonalnych poduszkach powietrznych, co zmniejsza całkowitą długość cylindra. Seria RQ spełnia wymagania w zakresie redukcji wstrząsów, redukcji hałasu i lepszej powtarzalności na końcu skoku.
•Unique air cushion construction with no cushion ring.
•Wide size variations from ø20 to ø100.
•Nearly three times the allowable kinetic energy.
•Improved noise reduction (Stroke end impact noise reduced) and repeatability.
•Interchangeable mounting.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: 25mm
Port Thread: Rc
Stroke: 30
Body Option: Rod End Female Threads (Standard)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x72x44 mm
Waga Logistyczna266 g
Typtrzpień gwintowany (standard)
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra30 mm
235,76 Netto
/ Sztuka
289,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie