Siłownik kontaktowy SMC RDQA50TF-30

Siłownik kompaktowy SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:RDQA50TF-30
Rubix:2982418
Producent:00095624
EAN:3618036249101
brand logo

Informacje techniczne

Typtrzpień gwintowany (standard)
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy RDQA50TF-30


Nowa konstrukcja poduszki powietrznej serii RQ pozwala tej serii zachować zalety kompaktowego cylindra. Unikalna konstrukcja poduszki powietrznej eliminuje pierścień poduszki stosowany w konwencjonalnych poduszkach powietrznych, co zmniejsza całkowitą długość cylindra. Seria RQ spełnia wymagania w zakresie redukcji wstrząsów, redukcji hałasu i lepszej powtarzalności na końcu skoku.
•Unique air cushion construction with no cushion ring.
•Wide size variations from ø20 to ø100.
•Nearly three times the allowable kinetic energy.
•Improved noise reduction (Stroke end impact noise reduced) and repeatability.
•Interchangeable mounting.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Bore Size: 50mm
Port Thread: TF (G)
Stroke: 30
Body Option: Rod End Female Threads (Standard)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1110 g
Typtrzpień gwintowany (standard)
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra30 mm
436,86 Netto
/ Sztuka
537,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie