Siłownik kontaktowy SMC CQ2B20-10T

Siłownik kompaktowy SMC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CQ2B20-10T
Rubix:402115
Producent:00026809
EAN:3618035693455
C(D)Q2, Compact Cylinder, Single Acting Single Rod

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CQ2B20-10T


Po dokonaniu przeglądu popularnej serii kompaktowych siłowników CQ2 inżynierowie ds. badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze większe korzyści w zakresie wydajności i zwiększyć liczbę opcji siłowników. Główną różnicą między nową serią CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu automatycznego przełącznika oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5-13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki wsuwane, które mogą pomieścić autowyłączniki po wszystkich czterech stronach siłownika bez konieczności stosowania wsporników autowyłączników. W przypadku mniejszych rozmiarów otworów od Ø 12 do 25 mm, rowki wsuwane zostały również zintegrowane z nową konstrukcją korpusu, aby pomieścić autowyłączniki bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi prostymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz lepsze korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas procedur instalacji, jak i konserwacji.
•Single acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread Type: Rc
M Thread 12 to 25 Bore:
Stroke: 10 mm
Action: T (Single Acting, Spring Extend)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: None [for 12-25 Bore w/o Magnet]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x44x36 mm
Waga Logistyczna78 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
100,61 Netto
/ Sztuka
123,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie