Siłownik kontaktowy SMC CD55B80-70
Siłownik kompaktowy dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B80-70
Rubix:2875636
Producent:00800007

Informacje techniczne
| Typ | kompaktowy siłownik dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 70 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B80-70
Siłowniki C55 dwustronnego działania, napędzane powietrzem, zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w automatyce maszyn. Seria C55 osiąga doskonałe parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojom, pierścieniowi przeciwzużyciowemu tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Opcje montażu zgodne z ISO 21287 i 6431.
Mocne strony
•Zgodne ze standardem ISO 21287
Konstrukcja podobna do obecnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Auto switches mogą być montowane na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Konstrukcja podobna do obecnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Auto switches mogą być montowane na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Zastosowania
Maszyna automatyczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kompaktowy siłownik dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 70 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 628,73 Netto
/ Sztuka
zł 773,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie