Siłownik kontaktowy SMC CD55B40-85M
Siłownik kompaktowy dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B40-85M
Rubix:2875607
Producent:00908522

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 85 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B40-85M
Siłowniki C55 dwustronnego działania, sterowane powietrzem, zostały zaprojektowane tak, aby spełniać szeroki zakres zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 osiąga doskonałe parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojnikom, pierścieniowi zużycia tłoka i tulei prowadzącej. Standardowe opcje montażowe są zgodne zarówno z normami ISO 21287, jak i 6431.
Mocne strony
•Zgodne z normą ISO 21287
Konstrukcja podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Konstrukcja podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron tulei cylindra
Zastosowania
Maszyny automatyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 40 mm |
| Skok cylindra | 85 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 387,96 Netto
/ Sztuka
zł 477,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie