Siłownik kontaktowy SMC CVQB40-5-5MO

Siłownik kompaktowy CVQ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CVQB40-5-5MO
Rubix:2987358
Producent:00421752
brand logo

Informacje techniczne

Typstandardowy (gwintowany trzpień)
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z zaworem CVQB40-5-5MO


Konstruktorzy maszyn, którzy tradycyjnie używają cylindra i zaworu elektromagnetycznego do pchania i zaciskania, mają teraz rozwiązanie oszczędzające miejsce i czas dzięki wprowadzeniu na rynek nowej serii cylindrów i zaworów CVQ firmy SMC. Opracowany początkowo w celu zapewnienia unikalnego kompaktowego systemu cylindrów/zaworów typu "wszystko w jednym", inżynierowie światowych liderów SMC po prostu wzięli swój najpopularniejszy kompaktowy cylinder CQ2 i zawór elektromagnetyczny V100 i dosłownie zbudowali je razem w jednym urządzeniu. Przyjmując to innowacyjne podejście, nowa seria siłowników CVQ oferuje znaczną oszczędność miejsca, ponieważ nie ma potrzeby przydzielania miejsca ani na zawór, ani na niezbędne orurowanie. Eliminując orurowanie, osiągnięto również dalsze korzyści w zakresie wydajności, takie jak zmniejszony spadek ciśnienia i zużycie powietrza - nawet o 37% na cykl - oraz zwiększona szybkość reakcji w porównaniu z poprzednimi oddzielnymi konfiguracjami cylindra i zaworu. Obecnie seria CVQ łączy w sobie kompaktowy siłownik dwustronnego działania o średnicy 32 mm, 40 mm, 50 mm lub 63 mm do zastosowań wymagających prędkości siłownika w zakresie 50-500 mm/s oraz dwupołożeniowy zawór elektromagnetyczny o stopniu ochrony IP 40, pyłoszczelny i dostępny w wersjach 24 V lub 12 V o niskim zużyciu energii.
CVQ, siłownik kompaktowy z elektrozaworem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna599 g
Typstandardowy (gwintowany trzpień)
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra5 mm
543,03 Netto
/ Sztuka
667,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie