Siłownik kontaktowy Festo ADVU-50-10-P-A-S6
Siłownik kompaktowy ADVU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADVU-50-10-P-A-S6
Rubix:1628063

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy advu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ADVU-50-10-P-A-S6 156036
Kompaktowy siłownik ADVU do wykrywania położenia. Jedna z najpopularniejszych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych z myślą o oszczędności miejsca i wysokiej wydajności w automatyce przemysłowej.
Siłownik kompaktowy ADVU
Mocne strony
Kompaktowa konstrukcja
Dwustronne działanie
Zgodność z normą ISO 21287
Bogata gama wariantów specjalnych
Dwustronne działanie
Zgodność z normą ISO 21287
Bogata gama wariantów specjalnych
Zastosowania
Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne
Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie
Maszyny specjalne
Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy advu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 120 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie