Siłownik kontaktowy Festo ADVU-63-40-A-P-A

Siłownik kompaktowy ADVU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADVU-63-40-A-P-A
Rubix:455184
Producent:156650
EAN:4052568119041
ADVU-63-40-A-P-A Compact cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy advu
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ADVU-63-40-A-P-A


Kompaktowy siłownik ADVU do wykrywania położenia. Jedna z najpopularniejszych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych z myślą o oszczędności miejsca i wysokiej wydajności w automatyce przemysłowej.
Siłownik kompaktowy ADVU

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Dwustronne działanie
Zgodność z normą ISO 21287
Bogata gama wariantów specjalnych

Zastosowania

Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne
Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)120x120x115 mm
Waga Logistyczna1383 g
Typsiłownik kompaktowy advu
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra40 mm
  • Termin dostawy na zapytanie