Siłownik kontaktowy Festo ADVU-40-15-P-A

Siłownik kompaktowy ADVU

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADVU-40-15-P-A
Rubix:738502
Producent:156542
EAN:4052568118068
ADVU-40-15-P-A Compact cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy advu
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ADVU-40-15-P-A 156542


Kompaktowy siłownik ADVU do wykrywania położenia. Jedna z najpopularniejszych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych z myślą o oszczędności miejsca i wysokiej wydajności w automatyce przemysłowej.
Siłownik kompaktowy ADVU

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Dwustronne działanie
Zgodność z normą ISO 21287
Bogata gama wariantów specjalnych

Zastosowania

Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne
Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)87x73x73 mm
Waga Logistyczna520,4 g
Typsiłownik kompaktowy advu
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra15 mm
  • Termin dostawy na zapytanie