Siłownik kontaktowy Festo ADNGF-80-20-PPS-A
Siłownik kompaktowy ADNGF
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:ADNGF-80-20-PPS-A
Rubix:2918506
Producent:574060
EAN:4052568221836

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy adngf |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADNGF-80-20-PPS-A
Seria ADNGF marki FESTO to kompaktowe siłowniki pneumatyczne z prowadzeniem, zaprojektowane do pracy w aplikacjach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego, odporności na siły boczne oraz stabilnego prowadzenia tłoczyska.
Siłownik kompaktowy ADNGF
Mocne strony
Zintegrowane prowadzenie
Kompaktowa budowa
Wysoka precyzja ruchu
Kompaktowa budowa
Wysoka precyzja ruchu
Zastosowania
Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie w automatyce montażowej
Zastosowania z siłami bocznymi
Maszyny pakujące, testujące i sortujące
Aplikacje wymagające stabilności i powtarzalności ruchu
Zastosowania z siłami bocznymi
Maszyny pakujące, testujące i sortujące
Aplikacje wymagające stabilności i powtarzalności ruchu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1807,5 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy adngf |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1168,73 Netto
/ Sztuka
zł 1437,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie