Siłownik kontaktowy Festo ADNGF-40-25-P-A

Siłownik kompaktowy ADNGF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADNGF-40-25-P-A
Rubix:2918492
Producent:554252
EAN:4052568198770
ADNGF-40-25-P-A Compact cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adngf
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADNGF-40-25-P-A


Seria ADNGF marki FESTO to kompaktowe siłowniki pneumatyczne z prowadzeniem, zaprojektowane do pracy w aplikacjach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego, odporności na siły boczne oraz stabilnego prowadzenia tłoczyska.
Siłownik kompaktowy ADNGF

Mocne strony

Zintegrowane prowadzenie
Kompaktowa budowa
Wysoka precyzja ruchu

Zastosowania

Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie w automatyce montażowej
Zastosowania z siłami bocznymi
Maszyny pakujące, testujące i sortujące
Aplikacje wymagające stabilności i powtarzalności ruchu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna523,6 g
Typsiłownik kompaktowy adngf
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra25 mm
577,79 Netto
/ Sztuka
710,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie