Siłownik kontaktowy Festo ADN-32-15-I-P-A

Siłownik kompaktowy ADN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADN-32-15-I-P-A
Rubix:601718
Producent:536280
EAN:4052568005498
ADN-32-15-I-P-A Compact cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adn
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ADN-32-15-I-P-A


Seria ADN marki FESTO to jedna z najbardziej uniwersalnych i szeroko stosowanych serii kompaktowych siłowników pneumatycznych, zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 21287. Dzięki swojej modułowej budowie i szerokiej gamie wariantów, siłowniki ADN są wykorzystywane w niemal każdej gałęzi przemysłu.
Siłownik kompaktowy ADN

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Bogata gama wariantów
Łatwy montaż

Zastosowania

Automatyzacja montażu i pakowania
Maszyny specjalne i linie produkcyjne
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x10x10 mm
Waga Logistyczna271,25 g
Typsiłownik kompaktowy adn
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra15 mm
201,5 Netto
/ Sztuka
247,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie