Siłownik kontaktowy Festo ADN-S-40-30-I-P-A

Siłownik kompaktowy ADN-S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADN-S-40-30-I-P-A
Rubix:2599590
Producent:5138611
EAN:4052568299781
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-S-40-30-I-P-A 5138611


Siłowniki serii ADN-S są niezwykle małe jak i lekkie, przy czym zapewniają doskonałą wydajność przy krótkich skokach. Kompaktowa obudowa przy zachowaniu większej wydajności.
Siłownik kompaktowy ADN-S

Mocne strony

Mała przestrzeń montażowa
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu

Zastosowania

Małe obciążenia, niskie prędkości, mała zdolność amortyzacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
247,61 Netto
/ Sztuka
304,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie