Siłownik kontaktowy Festo ADN-S-63-30-I-P-A

Siłownik kompaktowy ADN-S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADN-S-63-30-I-P-A
Rubix:2599634
Producent:5132668
EAN:4052568299569
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADN-S-63-30-I-P-A 5132668


Siłowniki serii ADN-S są niezwykle małe jak i lekkie, przy czym zapewniają doskonałą wydajność przy krótkich skokach. Kompaktowa obudowa przy zachowaniu większej wydajności.
Siłownik kompaktowy ADN-S

Mocne strony

Mała przestrzeń montażowa
Bardzo lekki
Idealne rozwiązanie do realizacji małych ruchów
Oszczędność czasu

Zastosowania

Małe obciążenia, niskie prędkości, mała zdolność amortyzacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy adn-s
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
353,24 Netto
/ Sztuka
434,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie