Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB63-50C

Siłownik ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CP96SDB63-50C
Rubix:1051737
Producent:01206277
EAN:3618035710688
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion

Informacje techniczne

Typsiłownik iso
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra50 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB63-50C


Cylinder z korpusem profilowanym ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
• Podwójnego działania, typ standardowy, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i poduszką zderzakową

Mocne strony

• Mniej wyboczeń na drążku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik iso
Średnica cylindra63 mm
Skok cylindra50 mm
370,1 Netto
/ Sztuka
455,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie