Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB50-80C
Siłownik ISO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CP96SDB50-80C
Rubix:1004318
Producent:01206269
EAN:3618035714228
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB50-80C
Cylinder z korpusem profilowanym ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
• Podwójnego działania, typ standardowy, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i poduszką zderzakową
Mocne strony
• Mniej wyboczeń na drążku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik iso |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 321,82 Netto
/ Sztuka
zł 395,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie