Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB40-150C

Siłownik ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CP96SDB40-150C
Rubix:2640964
Producent:CP96SDB40-150C
EAN:3618035721868
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik iso
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra150 mm

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96SDB40-150C


Cylinder z korpusem profilowanym ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
• Podwójnego działania, typ standardowy, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i poduszką zderzakową

Mocne strony

• Mniej wyboczeń na drążku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik iso
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra150 mm
280,08 Netto
/ Sztuka
344,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie