Referencje
SMC:CD85KN20-50-B
Rubix:492472
Producent:00017014
EAN:3618035429436

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 20 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 50 mm |
| Typ | siłownik iso |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CD85KN20-50-B
Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Siłowniki C85 są dostępne w rozmiarach otworów od 8 mm do 25 mm, a standardowe skoki wynoszą od 10 mm do 300 mm. Unikalna konstrukcja uszczelnienia tłoczyska zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność uszczelnienia sprawia, że siłowniki C85 nadają się do stosowania w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Dzięki uszczelnieniom odpornym na ścieranie i wymiennym uszczelkom czołowym siłownik C85 zapewnia wyjątkową trwałość.
Mocne strony
Siłownik ISO, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Typ: bezobrotowy
Amortyzacja: wyłącznie gumowy zderzak
Typ: bezobrotowy
Amortyzacja: wyłącznie gumowy zderzak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 242 g |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
| Typ | siłownik iso |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 204,21 Netto
/ Sztuka
zł 251,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie