Standardowy cylinder pneumatyczny Festo CRDSNU-B-16-50-P-A-MG-A1

Siłownik ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:CRDSNU-B-16-50-P-A-MG-A1
Rubix:2520030
Producent:8073762
EAN:4052568298029
brand logo

Informacje techniczne

Typcylinder zgodny z normami
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra50 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik CRDSNU-B-16-50-P-A-MG-A1


Standardowy siłownik DSNUP-16-100-P-A składa się z polimerowej nasadki z gładkim plastikowym łożyskiem oraz aluminiowej tulei. Stroke=100 mm, Piston diameter=16 mm, Piston rod thread=M6, Cushioning=P: Elastyczne pierścienie/płytki tłumiące na obu końcach, Assembly Position=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typcylinder zgodny z normami
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra50 mm
372,44 Netto
/ Sztuka
458,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie