Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB63-65C

Siłownik ISO – CP96

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CP96SDB63-65C
Rubix:2328136
Producent:CP96SDB63-65C

Informacje techniczne

Typsiłownik iso

Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB63-65C


CP96, siłownik ISO o profilu konstrukcyjnym z zamkniętymi cięgłami, jest dostępny w 6 rozmiarach otworu od ø32 do ø125 mm. Precyzyjne pokrywy i nakrętki cięgła poprawiają dokładność montażu i wydłużają żywotność cylindra. Zwiększenie precyzji tulei i tłoczyska, a także zmniejszenie tolerancji, zmniejszyło ugięcie tłoczyska. Standardowe skoki wynoszą od 25 do 800 mm.

Mocne strony

• Podwójne działanie
• Amortyzacja końca skoku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik iso
375,5 Netto
/ Sztuka
461,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie