Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96KDB32-80C

Siłownik ISO - CP96

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CP96KDB32-80C
Rubix:2978596
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik iso
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra80 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96KDB32-80C


CP96K, siłownik o konstrukcji rurowej zgodnej z normą ISO z zamkniętymi cięgłami; wersja z tłoczyskiem nieobrotowym jest dostępna z tłoczyskiem pojedynczym lub podwójnym w 5 rozmiarach średnicy wewnętrznej od ø32 do ø100 mm. Precyzyjne osłony i nakrętki cięgła poprawiają dokładność montażu i wydłużają żywotność siłownika. Zwiększenie precyzji tulei i tłoczyska, a także zmniejszenie tolerancji, spowodowało zmniejszenie ugięcia tłoczyska. Standardowe skoki wynoszą od 25 do 800 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik iso
Średnica cylindra32 mm
Skok cylindra80 mm
372,79 Netto
/ Sztuka
458,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie