Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/100/2400/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/100/2400/CP
Rubix:1935557

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 100/2400 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 2400 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1775,12 Netto
/ Sztuka
zł 2183,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
