Standardowy cylinder pneumatyczny Hafner Pneumatik CA/001/100/1650/CP
Siłownik ISO Classic
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hafner Pneumatik:CA/001/100/1650/CP
Rubix:1935532

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 100/1650 Classic
Siłownik ISO Classic / Dwustronnego działania / Classic CA.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Magnes: Tak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania / classic ca |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 1650 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1400,86 Netto
/ Sztuka
zł 1723,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
